既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):C500-ID219、置換え後(コネクタ40P×2):RX41C4 ×2台,RX41C6HS ×2台●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112、置換え後(コネクタ40P):RX71C4●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(14):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261、置換え後(コネクタ40P):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(15):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C500-ID114、置換え後(コネクタ40P×2):RX71C4 ×2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219、置換え後(コネクタ40P×2):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111、置換え後(コネクタ40P×2):RX71C4 × 2台●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX61C6HS,RX71C4スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ内容量1個