ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JW-32S、置換え後(コネクタ40P):QY41H●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JW-32S、置換え後(コネクタ40P):QY41Pスロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ内容量1個
注意
※電流容量が必要な場合は、QY50(0.5A、16点)、またはQY68A(2A、8点)への再配線をご検討ください。その際、ERNT-AQTB20の使用をご検討ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60796395ERNT-1JQ32S
17,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする