曜日別特売

ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JW-32N、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S2,QX71●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JW-34N、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2,QX71●置換え選定(3):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2603、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S2,QX70●置換え選定(4):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2607、置換え後(コネクタ40P):QX71スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ内容量1個
注意
※既設ユニットをDC24Vマイナスコモンでご使用の場合は、QX81、またはQX81-S2への再配線をご検討ください。その際、ERNT-AQTB38-Eの使用をご検討ください。
※既設ユニットを8点ごとに別電源でご使用の場合は、QX40H 2台、またはQX80H 2台への再配線をご検討ください。その際、ERNT-AQTB20の使用をご検討ください。
※シャープ株式会社製JWシリーズ(大形タイプ)からMELSEC-Qシリーズへの置換え用の変換アダプタを使用します。
※既設ユニットをDC24V マイナスコモンでご使用の場合は、QX81またはQX81-S2への再配線をご検討ください。その際、ERNT-AQTB38-Eの使用をご検討ください。
※既設ユニットを8点ごとに別電源でご使用の場合は、QX40H 2台またはQX80H 2台への再配線をご検討ください。その際、ERNT-AQTB20の使用をご検討ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60796377ERNT-1JQ32N34N
17,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする