曜日別特売

ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JW-211N,JW-211NA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JW-212N,JW-212NA,JW-214N,JW-214NA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX40,QX40-S1,QX70( 1)、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):JW-213S,JW-213SA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QY22、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RY20S6●置換え選定(4):置換え前(端子台20点):JW-214S,JW-214SA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QY10、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RY10R2スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ内容量1個
注意
※既設ユニットを8点ごとに別電源でご使用の場合は、QX40H、またはQX80Hへの再配線をご検討ください。その際、ERNT-ASQTB20 の使用をご検討ください。
※既存ユニットを8点ごとに別電源でご使用の場合は、RX40PC6H(DC24V、プラスコモン)またはRX40NC6H(DC24V、マイナスコモン)への再配線をご検討ください。その際、ERNT-ASQTB20の使用をご検討ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60796228ERNT-2JQ210NS
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする