SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S

用途リニューアル機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):C500-OD213、置換え後(コネクタ40P×2):RY41NT2P ×2台●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CQM1-OD213、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CQM1-OD216、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(14):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD261、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P × 2台●置換え選定(15):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(16):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-B2604、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2P×2台●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P):C200H-OD218、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):C200H-OD21B、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-OD219、置換え後(コネクタ40P×2):RY41NT2P × 2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P):CS1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-OD232、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-OD261、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2P × 2台●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-OD262、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41PT1P × 2台●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P スロット1スロットタイプ 製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ 内容量1個
注意
※MELSEC iQ-Rシリーズユニットおよび変換アダプタが2台ずつ必要です。
※MELSEC iQ-Rシリーズのユニットおよび変換アダプタを2台ずつ使用した置換えの場合は、既設配線の取付け高さが変わるため、既設配線長を確認してください。
※RY41NT2Pの応答速度で既設装置の仕様を満足しない場合は、高速出力ユニット(RY41NT2H)での置換えを検討してください。
※SYSMAC Cシリーズの各ユニット形名末尾に「-N」が付加する機種は、付属コネクタの有無の差となりますので省略しています。
※定格負荷電圧をDC5Vで使用している場合は、DC12VまたはDC24Vに変更する必要があります。
※1コモンあたりのI/O点数が、16点/1コモン→32点/1コモン となるため、既設ユニットのコモン接続をご確認ください。
※設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、RY40NT5P 2台への再配線をご検討ください。
※既設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、RY40PT5P 2台への再配線をご検討ください。
※RY41PT1Pの電流容量で既設装置を満足しない場合は、高速入力ユニット(RY41PT2H)での置換えをご検討ください。
※MELSEC iQ-Rシリーズユニットおよび変換アダプタが2台ずつ必要です。既設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、RY40NT5P 4台への再配線をご検討ください。
※既設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、RY40PT5P 4台への再配線をご検討ください。
※定格負荷電圧をDC5Vで使用している場合は、DC12VまたはDC24Vに変更もしくは高速出力ユニットRY41NT2Hでの置換えをご検討ください。
※オムロン株式会社製 SYSMAC CからMELSEC iQ-Rシリーズへの置換え用の変換アダプタを使用します。
※既設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、RY40NT5P 複数台への再配線をご検討ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60796569 ERNT-2CR218Y
19,800
18,980
20,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする