ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):JW-32SC、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2H●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):JW-62SC、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2H × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):JW-232S、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2H●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):JW-262S、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2H ×2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P):JW-232S、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P×2):JW-262S、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2P ×2台スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ内容量1個
注意
※JW-64SCからの置換えの場合、MELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットと変換アダプタを2セット使用して32点ずつ必要となります。
※既設配線の取付け高さが変わるため、既設配線長をご確認ください。
※JW-262Sからの置換えの場合、変換アダプタが2台必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60796587ERNT-2JR232S262S
19,800
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする