既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):C500-IA121、置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):C500-ID213、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):C500-IM211、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(4):置換え前(端子台20点):C500-ID112、置換え後(端子台18点):RX70C4●置換え選定(5):置換え前(端子台20点):C500-OC221、置換え後(端子台18点):RY10R2●置換え選定(6):置換え前(端子台20点):C500-OA121,C500-OA222,C500-OA226、置換え後(端子台18点):RY20S6スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ内容量1個