SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112、置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261、置換え後(コネクタ40P):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111、置換え後(コネクタ40P×2台):QX71 × 2台●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部)。置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ内容量1個
注意
※SYSMAC Cシリーズの各ユニット形名末尾に「-N」が付加する機種は、付属コネクタの有無の差となりますので省略しています。
※既設ユニットをDC24V マイナスコモンで使用の場合は、QX81またはQX81-S2への再配線をご検討ください。
※C200H-ID217、C200H-ID219、C200H-ID111からの置換えの場合、MELSEC-Qユニットおよび変換アダプタが2台ずつ必要です。
※既設ユニットをDC24V マイナスコモンで使用の場合は、QX82またはQX82-S2への再配線をご検討ください。
※1コモンあたりのI/O点数が、16点/1コモン→32点/1コモン となるため、既設ユニットのコモン接続をご確認ください。
※既設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、QX40 複数台、またはQX80 複数台への再配線をご検討ください。既設ユニットをマイナスコモンで使用の場合は、QX81またはQX81-S2への再配線をご検討ください。
※CS1W-ID261からの置換えの場合、MELSEC-Qユニットおよび変換アダプタが2台ずつ必要です。既設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、QX40 4台またはQX80 4台への再配線をご検討ください。既設ユニットをマイナスコモンで使用の場合は、QX82またはQX82-S1への再配線をご検討ください。
※既設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、QX70 2台への再配線をご検討ください。
※既設ユニットをマイナスコモンで使用の場合は、QX81、またはQX81-S2への再配線をご検討ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60796535ERNT-2CQ216X218X
19,800
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする