曜日別特売

MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S62TCTTBW-S2、置換え後(端子台18点×2):R60TCTRT2TT2BW●置換え選定(2):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S64TCTRTBW( 1)、置換え後(端子台18点×2):R60TCTRT2TT2BWスロット1スロットタイプ+断線検知コネクタ変換ケーブル製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ内容量1個
注意
※高温対応ベースユニット R310B-HT/R610B-HTには使用できません
※加熱冷却制御、熱電対入力にて使用時
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60797095ERNT-2AR62TT1BW
33,000
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする