曜日別特売

MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設接続機器の仕様がMELSEC iQ-Rシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、
MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10,RX28,RX40C7,RX70C4,RX40PC6H,RX40NC6H,RY10R2,RY18R2A,RY20S6,RY40NT5P,RY40PT5P・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY22,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ内容量1個
注意
※20点端子台付属
※電気仕様が、既設接続機器の仕様を満足することを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60795957ERNT-ASQTB20
11,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする