曜日別特売

標準DC-DCコンバータ

標準DC-DCコンバータ - ユタカ電機製作所

最大入力電圧:40VdcでAC24V整流平滑方式にも対応
三端子レギュレータ同様、入出力コンデンサを接続すれば簡単動作
放熱フィン、チョークコイル一体構造で基板への実装が容易
漏洩磁束が少ないSMD型チョークコイルを内部に搭載
過電流時に間欠動作する自動復帰型過電流保護回路を内蔵

出力電流(A)6保存温度(℃)-20~+85動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60794977YDS615e1522~40
474,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60794986YDS624e2430~40
474,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする