三菱電機エンジニアリング
アナログユニット用端子台付接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。
シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています
用途
省配線・省工数機器
仕様
●接続シーケンサ:R60ADV8、R60ADI8、Q68ADV、Q68ADI●接続中継端子台:FA-LTB20P●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q
質量(g)
約350
ケーブル長(m)
2
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
232
製品分類区分
接続ケーブル
圧着端子
【使用圧着端子】M4丸形圧着端子
内容量
1個
注意
※中継端子台、ケーブルを使用する場合、配線抵抗による電圧降下の影響でシーケンサユニットの変換特性に誤差が発生する場合があります。
※配線抵抗による電圧降下を十分考慮ください。
※◎対象R60DA4、Q64DAN、Q64DAH ...... 電圧出力かつ負荷抵抗50kΩ以下の時
※Q62DAN ...... 電圧出力かつ負荷抵抗50kΩ以下の時
※◎配線抵抗参考値
※ケーブル抵抗値:232Ω/km(20℃)
※中継端子台+ケーブル(3m)の抵抗値:0.867Ω以下
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60797811
FA-CBL20Q64DAT
¥
9,140
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください