簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。
三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、
増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ、FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500内容量1個