曜日別特売

16点入力/出力シンク用接続ケーブル

16点入力/出力シンク用接続ケーブル - 三菱電機エンジニアリング

簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。
三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと
16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。

用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-Fケーブル長(m)3定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60797890FA-FXCBL30MM2H16X16Y
9,660
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする