曜日別特売

エアブローガン

エアブローガン - SIGNET(シグネット)エアブローガン - SIGNET(シグネット)エアブローガン - SIGNET(シグネット)エアブローガン - SIGNET(シグネット)エアブローガン - SIGNET(シグネット)エアブローガン - SIGNET(シグネット)エアブローガン - SIGNET(シグネット)

高流量タイプです。 エアー流量は握り具合で調節することができます。 軽量で使いやすく、非常にパワフルです。 内部構造は摩耗を減らす上下スプリング方式を採用しており、長寿命を実現します。

用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし材質POM質量(g)140最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-5~60ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)8ノズルねじ径1/4内容量1丁
注意
※エアー漏れ・破損時は使用しないで下さい。
※使用時は保護メガネを着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6079884565141
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする