入力タイプ モジュール取付けベースユニット

入力タイプ モジュール取付けベースユニット - 三菱電機エンジニアリング

アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、
アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。
補償導線など太い電線が直接接続可能です。
チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。
振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。
フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。

用途省配線・省工数機器仕様●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上質量(g)約160消費電流(mA)6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く)端子台スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm供給電源外部:DC24V+-10%製品分類区分アナログ信号変換器スロット数(個)8内容量1個
注意
※空きスロットができないように未使用スロットにはダミーモジュールを装着ください。
※ユニットへのケーブル接続時は、コネクタロックがかかるまでケーブルのコネクタを押し込んでください。接触不良の要因となります。
※シーケンサと接続する際は、製品構成が正しいことを確認ください。誤った構成で接続すると機器の故障や誤動作の原因となります。
※装着可能なモジュールは、入力タイプ(紫色のライン)です。間違えて出力タイプモジュールを装着すると故障や誤動作の原因となります。
※各モジュールは、外部機器の信号に合わせて装着ください。間違えて装着すると故障や誤動作の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892679FA1-AT1B8X1TE
22,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする