交換用モジュール

交換用モジュール - 三菱電機エンジニアリング

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、
デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)内でモジュールを混在させる時に使用します。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット) ソケットタイプのメンテナンスに使用します

用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、他社PLC●最大使用数:4個/1台モジュール:グリーン質量(g)約20梱包数2個製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)モジュールタイプ信号スルー内容量1個
注意
※最大使用数:ターミナルユニット内部部品容量の制限から4個/1台が最大使用数となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892451FA-SN00SS2
1,100
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする