三菱電機エンジニアリング
位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。
外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。
シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途
省配線・省工数機器
ケーブル
【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm
導体公称断面積(mm
2
)
0.18(AWG25)
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
製品分類区分
接続ケーブル
圧着端子
【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
内容量
1個
注意
※RD75D4の差動ドライバコモン(軸3、4側コネクタ)は、FA-CBLQ75M2J2-Pの手動パルサケーブル 「PULSER B-」、「PULSER A-」で配線が可能です。手動パルサケーブル無しの製品をご使用の場合、差動ドライバコモンをご使用頂くことはできません。
※RD75D2の差動ドライバコモン(軸3、4側コネクタ)は、お客様にてケーブルを製作頂く必要があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60892627
FA-CBLQ75M2J2
約520
¥
15,220
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60892645
FA-CBLQ75PM2J2
約850
¥
15,870
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60892661
FA-CBLQ75M2J2-P
約980
¥
16,540
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください