DOGYU
非常灯点検棒 5000AL
これ一本で非常灯バッテリー点検使用できる。
用途
高所等に取り付いている非常灯のバッテリー点検作業に。
仕様
ゴムクリップ
全長(mm)
1290~5000
質量(g)
810
タイプ
ロングタイプ
材質(シャフト)
5段伸縮アルミ管
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60904001
03875
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください