Litheli
ソーラーパネル 100W
ピーク出力100Wのソーラーパネル。
Litheli ポータブル電源 P1800と合わせることで屋外でも充電することができる。
防水等級はIP67なのでアウトドアでも使える。
用途
Litheli ポータブル電源 P1800 (JANコード:4976463885002) 専用のソーラーパネル。
出力(W)
100(ピーク時)
色
ブラック
品番
本体:P1800
質量(g)
4040
サイズ(mm)
展開時サイズ:1271×560●折り畳み時サイズ:364×569
防水保護等級
IP67
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60904010
SSU-100S
100(ピーク時)
4040
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください