盆ざる ステンレス

盆ざる ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)盆ざる ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)盆ざる ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)盆ざる ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)盆ざる ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)盆ざる ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)盆ざる ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)盆ざる ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)

使う時だけ取っ手を装着する浅型のステンレス製のザル
便利な持ち上げフック付きで、直接触れずに移動可能
取っ手がないから、鍋やフライパンの容量を目いっぱい使える便利設計
揚げ物の油切りとしても活躍
そのままお皿の中でも収まりが良いので、お皿に移動して食器としてもOK
シリーズの水切りカゴよりも脚の高さを5mm上げているので、底面が接地しづらく蒸し料理にも最適
しっかり振って水切りしたい時も安定する、両サイドリング付き
吊り下げ収納可能
ステンレス製だから、食洗機で丸洗い可能

用途盆ざる ステンレス ざる 外せる 取っ手付き 脚付き ザル ステンレス盆ざる 湯切り 油切り 蒸し器 水切り 水切りカゴ キッチン 台所 燕三条 日本製材質18-8ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898349LW-930007S0.120×19×3.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60898358LW-930008S0.1223×22×4
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60898367LW-930009S【小】0.1、【大】0.12【小】20×19×3.5、【大】23×22×4
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする