曜日別特売

ダブルジーRV25巾

ダブルジーRV25巾 - KDSダブルジーRV25巾 - KDSダブルジーRV25巾 - KDSダブルジーRV25巾 - KDSダブルジーRV25巾 - KDSダブルジーRV25巾 - KDSダブルジーRV25巾 - KDSダブルジーRV25巾 - KDS

握りやすさと耐久性を兼ね備えたGGRVシリーズ。
お求めやすさを備えつつ、映えるカラーのメタリックカラーを採用。
光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラスすることにより耐摩耗性が更に向上。

用途建築やDIYなどの現場で、材料の長さ、厚さ、深さ、そして距離を測る作業などに。仕様455mmピッチスタッドマーク・4点鋲・0点補正移動爪・ショックアブソーバー付材質テープ・バネ:スチール / カバー:エラストマー樹脂 / ケース:ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25目盛種別両面目盛内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
目盛仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60904037GGRV2555メタリックレッド3295.5メートル
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
60904046GGRV2555Sメタリックレッド32918尺相当5.5まさめ
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
60904055GGRV2555MGメタリックブルー3475.5メートル
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする