端子台用ケーブル バラ線(より線40本)(FCN40Pタイプ)

端子台用ケーブル バラ線(より線40本)(FCN40Pタイプ) - 三菱電機エンジニアリング

簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。
各社シーケンサのFCN40Pを使用したコネクタ式I/Oユニットからケーブル1本ずつを引き出す青色より線40本のケーブルです。
バラ線側はピンNO.のマークチューブ付で加工なし、Y形圧着端子、丸形圧着端子の3種類を品揃えしています。

用途省配線・省工数機器仕様●マークチューブ:有り(刻印:A1~A20、B1~B20)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、、他社PLCケーブル長(m)1ケーブル【使用ケーブル】より線(半硬質ビニル電線、青色) 40本コネクタシーケンサ側:FCN-363J040:富士通コンポーネント株式会社定格電流(V)DC48/3A絶縁抵抗(MΩ/km)5以上導体構成(本/mm)11/0.16絶縁体外径(mm)1.14UL規格(ケーブル部)UL STYLE NO 1061 80℃ 300V導体抵抗0.0929Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892566FA-BCBL10FFBLY約250
9,000
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
60892575FA-BCBL10FFBLR約220
9,000
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする