曜日別特売

位置決めユニット-中継端子台間接続ケーブル

位置決めユニット-中継端子台間接続ケーブル - 三菱電機エンジニアリング

簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。
外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。
シールド処理によるノイズ対策をしています。

用途省配線・省工数機器仕様●接続シーケンサ:RD75D**/P*、QD75D**/P**、QD70D**、QD75M**/MH**、QD77MS** - FA-LTBQ75DP/75M間●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L質量(g)約150ケーブル長(m)1製品分類区分接続ケーブル圧着端子【使用圧着端子】FG線:大同端子製造株式会社製 RAV1.25-S4(M4ネジ用丸形絶縁付圧着端子)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892618FA-CBL20Q7
15,180
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
60892670FA-CBL30Q7
18,510
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする