交換用モジュール

交換用モジュール - 三菱電機エンジニアリング

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、
デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)内でモジュールを混在させる時に使用します。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット) ソケットタイプのメンテナンスに使用します

用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、他社PLC●最大使用数:-質量(g)約20梱包数2個製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュールタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892435FA-NYP24WK2モジュール:ベージュa接点リレー
1,000
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
60892460FA-NYBP24WK2モジュール:スカイブルーb接点リレー
1,500
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
60892478FA-SN24D01HZS2モジュール:レッドトランジスタ
2,900
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
60892487FA-SN24A01FS2モジュール:ブラックトライアック
3,550
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする