汎用タイプ 横河電機株式会社製PLC、富士電機システムズ株式会社製PLC用ケーブル(FCN40P<=>MIL40P)

汎用タイプ 横河電機株式会社製PLC、富士電機システムズ株式会社製PLC用ケーブル(FCN40P<=>MIL40P) - 三菱電機エンジニアリング

簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。
富士電機機器制御株式会社、横河電機株式会社シーケンサのFCN40Pタイプのコネクタ式I/Oユニットと汎用40Pの中継端子台との接続に使用します。
MELSEC専用の32点中継端子台との接続はできません。

用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:他社質量(g)約390ケーブル長(m)3定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】40芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:FCN-367J040-AU/MW:富士通コンポーネント株式会社、ユニット側:D7940-7500SC、D3448-7940:スリーエム ジャパン株式会社ケーブル外径(Φmm)9.5絶縁抵抗(MΩ/km)5以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892530FA-CBL30FMH-FY
5,170
5,098
5,608(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする