三菱電機エンジニアリング
絶縁アナログユニット用接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。
シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
用途
省配線・省工数機器
仕様
●接続シーケンサユニット:R60DA8-G、R60DA16-G●接続中継端子台:FA1-TBS40DAG、FA-LTB40DAG●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
226
製品分類区分
接続ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60892591
FA1-CBL05R60DA8G
約150
0.5
¥
10,850
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
60892600
FA1-CBL10R60DA8G
約200
1
¥
11,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60892609
FA1-CBL20R60DA8G
約300
2
¥
13,630
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60892636
FA1-CBL30R60DA8G
約400
3
¥
15,480
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください