シマデン
コンプレッションフィッティング
熱電対・測温抵抗体を設備に固定するための金具です。
材質
本体:SUS304 コッター: C3713(黄銅)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60904098
QTC-45-0160
R1/8
保護管:1.6用
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904107
QTC-45-0230
R1/8
保護管:2.3用
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904116
QTC-45-0320
R1/8
保護管:3.2用
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904125
QTC-45-0480
R1/8
保護管:4.8用
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904141
QTC-46-0160
R1/4
保護管:1.6用
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904150
QTC-46-0230
R1/4
保護管:2.3用
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904159
QTC-46-0320
R1/4
保護管:3.2用
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904168
QTC-46-0480
R1/4
保護管:4.8用
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904177
QTC-46-0640
R1/4
保護管:6.4用
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904186
QTC-46-0800
R1/4
保護管:8.0用
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904195
QTC-47-0230
R3/8
保護管:2.3用
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904211
QTC-47-0320
R3/8
保護管:3.2用
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904220
QTC-47-0480
R3/8
保護管:4.8用
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904229
QTC-47-0640
R3/8
保護管:6.4用
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904238
QTC-47-0800
R3/8
保護管:8.0用
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904247
QTC-48-0320
R1/2
保護管:3.2用
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904256
QTC-48-0480
R1/2
保護管:4.8用
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904265
QTC-48-0640
R1/2
保護管:6.4用
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904281
QTC-48-0800
R1/2
保護管:8.0用
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904290
QTC-48-1000
R1/2
保護管:10.0用
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904299
QTC-49-0320
R3/4
保護管:3.2用
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904308
QTC-49-0480
R3/4
保護管:4.8用
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904317
QTC-49-0640
R3/4
保護管:6.4用
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904326
QTC-49-0800
R3/4
保護管:8.0用
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60904335
QTC-49-1000
R3/4
保護管:10.0用
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください