曜日別特売

スロープレベル トライ

スロープレベル トライ - Ebisu Diamondスロープレベル トライ - Ebisu Diamondスロープレベル トライ - Ebisu Diamondスロープレベル トライ - Ebisu Diamondスロープレベル トライ - Ebisu Diamondスロープレベル トライ - Ebisu Diamondスロープレベル トライ - Ebisu Diamondスロープレベル トライ - Ebisu Diamond

水平・鉛直・2勾配表示ができるスロープレベルトライがさらにコンパクトになり登場。
1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。
測定基準面がV溝付なので、パイプ等の測定がやりやすい。
柱・パイプの鉛直出しが簡単にできる。

用途1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。仕様パイプ測定可能・ABS樹脂カバー・2勾配測定可能・4本線アクリル気泡管材質カバー:ABS樹脂寸法(mm)70×29×27シルバー、気泡管:グリーン精度±2.50mm=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°計測内容水平・鉛直・勾配1/50・1/100気泡管4個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60904080ED-SLT30なし
4,000
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
60904089ED-SLTM62あり
5,000
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする