YAMAZEN(山善)
フェイクグリーン 観葉植物
お部屋のインテリアに最適なフェイクグリーンです
用途
フェイクグリーン インテリア 鉢
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
サイズ
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60898376
FG-CUC85
発泡ポリエチレン
1.4
5~6号鉢クラス
サボテン
13×13×85
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60898385
FG-YUC55
リーフ:ポリエチレン
1.8
6~7号鉢クラス
ユッカ
12~16×12~16×54
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60898401
FG-DRCN70
リーフ:PEVA
2.2
5~6号鉢クラス
ドラセナ
10~14×10~14×70
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60898410
FG-EUCA130
リーフ:ポリエチレン、幹:ポリエチレン、鉄芯
3
5~6号鉢クラス
ユーカリ
14~15×14~15×130
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください