曜日別特売

富士電機 インバーター

富士電機 インバーター - 富士電機富士電機 インバーター - 富士電機富士電機 インバーター - 富士電機富士電機 インバーター - 富士電機

・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。
・2種類の負荷定格に対応。
・トータルコストも最適化できます。
・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。
・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。
・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。
・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。

用途
出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)
・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s
HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200~240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション
・HND:別置オプション
定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)定格入力電圧(V)3相200内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーター容量(kW)
冷却方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60902095FRN0.2E2S-2J0.2自冷
82,700
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60902129FRN0.4E2S-2J0.4自冷
93,200
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60902165FRN0.75E2S-2J0.75自冷
111,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60902208FRN1.5E2S-2J1.5ファン冷却
147,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60902305FRN2.2E2S-2J2.2ファン冷却
170,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60902366FRN3.7E2S-2J3.7ファン冷却
205,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60902400FRN5.5E2S-2J5.5ファン冷却
367,000
359,800
395,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60902427FRN7.5E2S-2J7.5ファン冷却
414,000
409,800
450,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする