変換アダプタDINレール取付金具

変換アダプタDINレール取付金具 - 三菱電機エンジニアリング

MELSEC-QシリーズベースユニットのDINレール取付け時に、固定台付き変換アダプタおよび
温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用する場合に必要です。
固定台付き変換アダプタおよび温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用しない場合は不要です。
Q52B用変換アダプタDINレール取付金具です。

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S52B、置換え後 : Q52B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタDINレール取付金具内容量1個
注意
※Q7BAT-SETをご使用の際は、ベースアダプタへCPUユニット
※(Q7BAT-SET装着前)が装着されたベースユニットを取り付けた状態で、Q7BAT-SETをCPUユニットへ装着してください。
※別途、三菱電機株式会社製のDINレール取付用アダプタが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892417ERNT-ASQDIN52
10,450
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする