変換アダプタDINレール取付金具
MELSEC-QシリーズベースユニットのDINレール取付け時に、固定台付き変換アダプタおよび
温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用する場合に必要です。
固定台付き変換アダプタおよび温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用しない場合は不要です。
Q35B/Q65B/Q00JCPU/Q00UJCPU 用変換アダプタDINレール取付金具です。
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S35B、置換え後 : Q35B●置換え選定(2):置換え前 : A1S65B、置換え後 : Q65B●置換え選定(3):置換え前 : A1SJCPU,A1SJCPU-S3,A1SJHCPU、置換え後 : Q00JCPU,Q00UJCPU,Q35B
製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタDINレール取付金具
内容量1個
注意
※Q7BAT-SETをご使用の際は、ベースアダプタへCPUユニット※(Q7BAT-SET装着前)が装着されたベースユニットを取り付けた状態で、Q7BAT-SETをCPUユニットへ装着してください。
※別途、三菱電機株式会社製のDINレール取付用アダプタが必要です。