岩崎電気
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ
保護等級
IP65
色
仕上:グレイメタリック
光色
昼白色(5000K)
材質(本体)
アルミダイカスト
材質(アーム)
ステンレス
材質(カバー)
前面:強化処理ガラス(フロスト)
質量(kg)
3.2
使用温度範囲(℃)
-30~+40
消費電力(W)
(200V)90.5
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra70
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)176.7
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
16000
内容量
1台
注意
※落下防止ワイヤ2本同梱
※常時、風の当たる場所、強い風の吹き抜ける場所、雨がかかる軒下、直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの存在する場所、湿度85%を超える場所、可燃材が近接する場所、水に浸かる場所、粉じんの多い場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
平均演色評価数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60892776
EHWP09027W/NSAN9/F
16000
(200V)90.5
Ra70
¥
97,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください