曜日別特売

LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ フロストタイプ

LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ フロストタイプ - 岩崎電気
保護等級IP65仕上:グレイメタリック光色昼白色(5000K)材質(本体)アルミダイカスト材質(アーム)ステンレス材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)181.0光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)39100内容量1台
注意
※落下防止ワイヤ2本同梱
※常時、風の当たる場所、強い風の吹き抜ける場所、雨がかかる軒下、直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの存在する場所、湿度85%を超える場所、可燃材が近接する場所、水に浸かる場所、粉じんの多い場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
平均演色評価数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892715EHWP21027W/NSAN9/F39100(200V)216Ra70
208,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする