曜日別特売

LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ

LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ - 岩崎電気
質量(kg)3.2仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17800光色昼白色(5000K)内容量1台
注意
※落下防止ワイヤ2本同梱
※常時、風の当たる場所、強い風の吹き抜ける場所、雨がかかる軒下、直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの存在する場所、湿度85%を超える場所、可燃材が近接する場所、水に浸かる場所、粉じんの多い場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892941EHWP09028W/NSAN9
188,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする