曜日別特売

三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用

三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマ

【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。

用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。電源タイプ電源コード式電球の種類LED光色昼光色使用場所屋内、屋外保護等級IP65周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)55全光束(Lm)7500本体質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850電源コード(m)5配光角度(°)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58848697LWT-7500ST2750055
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする