曜日別特売

パルススタッドウェルダー

パルススタッドウェルダー - デンゲン

最小エネルギーで裏焼けしにくいソフトパルスモードと短タイマーでの出力電流を安定させる回路・プログラムを搭載。
出力の調整範囲が広く、ますます硬く薄くなるドアパネルなどの高張力鋼板で威力を発揮。
高電圧(メーカー比1.75倍)の出力で、抵抗値が高い高張力鋼板でも安定した溶着ができる。
高電圧出力を活かし、一定の短タイマーで、電流調整のみを可変する溶着方法(ミドルパルスモード)で母材への影響をおさえつつ、強い溶着ができる。
強力な引出しが必要な補修にも対応(ハードパルスモード)
ローラー絞り(オプション)により、裏焼けしにくい絞りができる。
一点アースにより、鋼板の磨き範囲を最小にして、スタッドの作業ができる。

質量(kg)31電流(A)【開閉器】30以上(ブレーカー)出力【手元スイッチ側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)【一点アース側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)制御方式連続無段階・マイコン制御出力電圧AC0~10.8V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600(ハンドル高さ含む730)×340×320入力【一次入力】200V単相 50/60Hz使用率(%)【スタッド溶接時】最大出力時2%以下(周辺温度25℃時、最大40分間)【絞りローラー使用時】連続5秒間(使用率2%以下)定格入力(kVA)最大23.8出力定格容量(kVA)10.5(JIS C9305)コード8.0m3芯3.55SQ(スケア)プラグ4P/20A絞り点絞り、ローラー、カーボンタイマー(ソフトパルス)0.003~0.01秒 / (ミドルパルス)0.01~0.05秒 / (ハードパルス)0.05~0.45出力電流AC 2,200A(ピーク電流:3,200A)スタッドワッシャー内容量1台
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60919830SW-5300F
428,600
298,000
327,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする