小型シングルポイントロードセル

小型シングルポイントロードセル - エー・アンド・デイ

長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル
小型・軽量で省スペースに設置可能
計量、配合、充填用の小型計量台に最適
引張・圧縮の両用
台はかりタイプ
低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能

用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O.材質アルミニウムケーブル長(m)0.4抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+40繰返し性0.011% R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)防塵防水性能IP65ケーブル4芯シールドケーブル最大印加電圧(V)DC15印加電圧(V)DC5~12(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.012% R.O.許容過負荷150% R.O.限界過負荷200% R.O.総合誤差0.02% R.O.積面サイズ(mm)300×300ケーブル太さ(mm)Φ3.5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
固有振動数(Hz)
たわみ(mm)
定格容量(kg)
定格容量(N)
許容モーメント(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906618LCB27-K0063350.3658.82.08
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
60906627LCB27-K0105030.1510983.47
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
60906636LCB27-K0155980.15151475.2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
60906645LCB27-K0206660.17201966.93
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする