曜日別特売

リモコン付き手元スピーカー

リモコン付き手元スピーカー - サイエルインターナショナルリモコン付き手元スピーカー - サイエルインターナショナルリモコン付き手元スピーカー - サイエルインターナショナルリモコン付き手元スピーカー - サイエルインターナショナルリモコン付き手元スピーカー - サイエルインターナショナル

テレビの音声を手元でハッキリ聴けるお手元スピーカーです。誰にでも使いやすい大きなボタンと日本語表記を採用。音量はダイヤル式だから直感的な音量調節が可能です。
大容量バッテリーで長時間の使用が可能。夜の間に充電しておけば(6.5時間)最大11時間の連続使用が可能です。

付属品本体、専用送信機、音声ケーブル、ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書質量(g)350電源(V)リチウムイオン充電池:3.7電源【送信機】DC5V1.5A USB-C最大出力(W)実用:3+3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×70×82連続使用時間(時間)約11到達距離(m)【送信機】約30充電時間(時間)約6.5入力電源DC5V1.5AスピーカーユニットΦ470mm×2 4Ω3Wバッテリー容量(mAh)3600出力端子ステレオミニジャック周波数帯域(GHz)【送信機】送信:2.4入出力端子【送信機】ステレオミニジャック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905227SLI-TS03
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする