曜日別特売

コードレスインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)

ボッシュ独自の2in1インパクト:ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能です。ハイパワー285N・m。2段階パワーコントロール機能。タッピングビスモード(自動シャットオフ):部材に着座すると回転をストップ。ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。

用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~2000/2800定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×210×73打撃数(min-1[回/分])0~3000/3600締付能力(普通ボルト)M6~18締付能力(高力ボルト)M6~14最大締付トルク(N・m)285ビット寸法(mm)6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケットRoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)15.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905105GDX18V-285本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、プラスチックケース
55,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60905121GDX18V-285H本体
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする