LITTELFUSE
リセッタブルヒューズ、560mA、240Vac/dc、0.25A、18.5s
自動リセットは数千回可能。メンテナンスフリー。小型でヒューズホルダ不要
用途
セキュリティシステム、電源装置/トランス、電源スイッチング装置、自動車部品/医療機器、計装/制御、コンピュータ/周辺機器、オーディオビジュアル/通信
寸法(mm)
9.6×18.8×3.8
電流(A)
トリップ:0.56
シリーズ
LVR
定格電圧(V)
AC240、DC240
最大電流(A)
遮断:3.5
時間
最大トリップ:18.5秒
保持電流(A)
0.25
動作温度(℃)
-20~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
遮断:265
最大抵抗(Ω)
2.1
電力損失(W)
(代表値)1.5
最小抵抗(Ω)
1.3
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60906600
LVR025K-2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください