BOSCH(ボッシュ)
セーバーソー
ハイパワー1100Wです。30mm幅のストロークでパワフルな切断ができます。ブレード交換は工具不要です。電子無段変速。ソフトラバーグリップ。
用途
木材・プラスチック・金属・建材の切断
セット内容
本体、キャリングケース、ブレードサンプル×1本
質量(kg)
2.5
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
495×165×79
コード長さ(m)
2.5
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3000
能力(mm)
木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60905148
GSA12-30
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください