曜日別特売

18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)

18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付) - SUGICO(スギコ)18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付) - SUGICO(スギコ)

蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置場に困りません。

材質SUS304内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60900668SH-4660D 60cm(手付)165Φ600×H600
122,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60900677SH-4665D 65cm(手付)210Φ650×H650
146,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする