BOSCH(ボッシュ)
吸じんカバー
ディスクグラインダーGWS18V-180Pに取り付け、集じん機と接続することでコンクリート切断時の吸じんが可能です。工具不要で簡単に脱着できます。
用途
コンクリート切断時の吸じん
適合機種
ディスクグラインダーGWS18V-180P
質量(kg)
0.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
249×135×81
最大切込深さ(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60905200
GDE180-CG
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください