山崎実業
収納バスケットワゴン タワー 3段 ブラック
付属品
スパナ
材質
ワゴン:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
7000
耐荷重(kg)
天板:4、バスケット1つあたり:4、背面収納部1段あたり:1(静止荷重)
材質(キャスター)
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:16.6×43×58
材質(ストッパー)
シリコーンゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
バスケット1つあたり:14.5×31.5×11.5(仕切り板含まず)
材質(仕切板)
ABS樹脂
材質(バスケット)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60904816
10016
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません