収納バスケットワゴン タワー 3段 ホワイト

収納バスケットワゴン タワー 3段 ホワイト - 山崎実業収納バスケットワゴン タワー 3段 ホワイト - 山崎実業収納バスケットワゴン タワー 3段 ホワイト - 山崎実業収納バスケットワゴン タワー 3段 ホワイト - 山崎実業収納バスケットワゴン タワー 3段 ホワイト - 山崎実業
付属品スパナ材質ワゴン:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)7000段数3幅(cm)16.6(キャスター含む)耐荷重(kg)天板:4、バスケット1つあたり:4、背面収納部1段あたり:1(静止荷重)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン高さ(cm)58(キャスター含む)材質(ストッパー)シリコーンゴム奥行き(cm)43(キャスター含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バスケット1つあたり:14.5×31.5×11.5(仕切り板含まず)材質(仕切板)ABS樹脂材質(バスケット)ABS樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6090480710015
オープン
13,500
14,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする