曜日別特売

「5年保証」広可動域なフリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶

「5年保証」広可動域なフリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した、24.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。
高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、ディスプレイの下に15型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。
スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホール、台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。

表面処理非光沢コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080色(本体)ブラック入出力端子HDMI、USB Type-C(USB 2.0)、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ24.5型パネル駆動方式TFT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905340LCD-C251SH-GFX
オープン
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする