コーナーハンガーラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック

コーナーハンガーラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業コーナーハンガーラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業コーナーハンガーラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業コーナーハンガーラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業コーナーハンガーラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業
仕様【取り付け可能な壁】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ、【木ネジ使用】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4、クギ×12、キャップ×4)、木ネジ×4ブラック材質(本体)スチール(粉体塗装)質量(g)1000耐荷重(kg)5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×26×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6090503510018
オープン
4,100
4,510(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする