曜日別特売

マグネットバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー S ブラック

マグネットバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー S ブラック - 山崎実業マグネットバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー S ブラック - 山崎実業マグネットバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー S ブラック - 山崎実業マグネットバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー S ブラック - 山崎実業マグネットバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー S ブラック - 山崎実業
付属品インデックスシール材質容器・蓋:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴムブラック質量(g)195備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面寸法(幅W×奥行D)(mm)ノズル用開口部:2.9×4.9耐荷重(kg)1(静止荷重)適合サイズ詰め替えパウチ:幅7.7×奥行5×高さ17.4cm以内の垂直取り付けタイプ(内容量の目安:340mL) 詰め替えパウチ用ノズル:ポンプ部分をノズル用開口部(幅2.9×奥行4.9cm)から通すことができるノズル ※ノズルを斜めに取り付けるタイプの詰め替えパウチにはお使いいただけません。 ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×5.9×19.6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:7.7×5×17.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6090489510140
オープン
1,500
1,650(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする